text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ed 22 prego de impacto


Os clipes de conduíte fischer e as fitas perfuradas fischer são batidos no concreto sem pré-perfuração com o prego de impacto fischer ED. Para a montagem, o prego de impacto fischer é inserido na ferramenta de fixação SZE. Durante o processo de fixação, o anel de retenção fixa o prego. O prego de impacto assenta firmemente no betão após algumas pancadas do martelo.

Referência 14570FIS
Diâmetro
Comprimento (mm)
Comprimento
Proteção da superfície Outro
Endurecida Sim
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 4
Comprimento (mm) 22
Comprimento 210 mm
Proteção da superfície Outro
Endurecida Sim
Marca Fischer
Peso por peça (g) 3.707
Info
  • To be fastened with: ED 15 ED 18 ED 22.
Código pautal 73170060

Descrição

Os clipes de conduíte fischer e as fitas perfuradas fischer são batidos no concreto sem pré-perfuração com o prego de impacto fischer ED. Para a montagem, o prego de impacto fischer é inserido na ferramenta de fixação SZE. Durante o processo de fixação, o anel de retenção fixa o prego. O prego de impacto assenta firmemente no betão após algumas pancadas do martelo.

Números do artigo

Referência 14570FIS
EAN 4006209145708
UBB 500616795075
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 14570
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.