Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
504576FIS
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
Fischer ea-st 8 ferramenta de ajuste
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Acessório para a instalação de âncoras de martelo EA N.
Descrição completa
Referência
504576FIS
Material
Aço
Com proteção para as mãos
Não
Dimensão do pino (mm)
8
Marca
Fischer
Características principais
Functioning - The EA is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EAW H Plus setting tool, and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Material
Aço
Com proteção para as mãos
Não
Dimensão do pino (mm)
8
Marca
Fischer
Características principais
Functioning - The EA is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EAW H Plus setting tool, and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion.
Peso por peça (g)
147.1
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Acessório para a instalação de âncoras de martelo EA N.
Números do artigo
Referência
504576FIS
EAN
4048962063622
UBB
500616663638
UNSPSC
31162101
Artigo do fabricante nr
504576