text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ea-st 6 ferramenta de ajuste


Acessório para a instalação de âncoras de martelo EA N.

Referência 504573FIS
Material Aço
Com proteção para as mãos Não
Dimensão do pino (mm) 6
Marca Fischer
Características principais Functioning - The EA is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EAW H Plus setting tool, and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion.
Embalado por 1

Especificações

Material Aço
Com proteção para as mãos Não
Dimensão do pino (mm) 6
Marca Fischer
Características principais Functioning - The EA is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EAW H Plus setting tool, and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion.
Peso por peça (g) 134.1

Descrição

Acessório para a instalação de âncoras de martelo EA N.

Números do artigo

Referência 504573FIS
EAN 4048962063615
UBB 500616663554
UNSPSC 31162101
Artigo do fabricante nr 504573
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.