text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ea-st 12 ferramenta de ajuste


Ferramenta metálica de ajuste manual sem proteção contra impacto manual para fixação de âncoras fischer Hammerset EA II M12 N D

Cod Articol 504585FIS
Material Aço
Com proteção para as mãos Não
Dimensão do pino (mm) 12
Marca Fischer
Características principais Functioning - The EA is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EAW H Plus setting tool, and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion.
Ambalat la 1

Specificații

Material Aço
Com proteção para as mãos Não
Dimensão do pino (mm) 12
Marca Fischer
Características principais Functioning - The EA is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EAW H Plus setting tool, and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion.
Indicado para EA II M6
Peso por peça (g) 220

Descriere

Ferramenta metálica de ajuste manual sem proteção contra impacto manual para fixação de âncoras fischer Hammerset EA II M12 N D

Numerele articolelor

Cod Articol 504585FIS
EAN 4048962063646
UBB 500616663893
UNSPSC 31162101
Nr. articol producător 504585
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.