text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ea m20 n zp âncora drop-in


A âncora fischer hammerset EA N é uma âncora de rosca interna feita de aço zincado e inoxidável. A âncora hammerset é ideal para a fixação múltipla de sistemas não-estruturais que não requerem ancoragem aprovada. A montagem da âncora de rosca interna é extremamente rentável graças à baixa profundidade de embebimento, à rápida instalação do martelo e ao

Referência 90164FIS
Profundidade mínima do furo (mm) 80
Comprimento (mm) 80
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 20
Diâmetro do furo (mm) 25
Embalado por 1

Especificações

Profundidade mínima do furo (mm) 80
Comprimento (mm) 80
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 20
Diâmetro do furo (mm) 25
Auto-perfuração Não
Dispositivo de fixação Outro
Adequado para betão Sim
Adequado para pedra natural Sim
Instalação por pressão Não
Instalação pré-posicionada Sim
Instalação espaçada Não
Marca Fischer
Peso por peça (g) 197.588

Descrição

A âncora fischer hammerset EA N é uma âncora de rosca interna feita de aço zincado e inoxidável. A âncora hammerset é ideal para a fixação múltipla de sistemas não-estruturais que não requerem ancoragem aprovada. A montagem da âncora de rosca interna é extremamente rentável graças à baixa profundidade de embebimento, à rápida instalação do martelo e ao processo de aparafusamento controlado pela direção. A EA N é montada com o martelo ao nível do material de base. Com a ferramenta de fixação EA-ST, a manga é expandida e apoiada contra a parede do furo através da introdução da cavilha interna. Não deve ser aplicado qualquer binário ao parafuso para permitir uma expansão correcta.

Números do artigo

Referência 90164FIS
EAN 4006209901649
UBB 500616934583
UNSPSC 31162101
Artigo do fabricante nr 90164
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.