text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ea m12 n d zp âncora de encaixe


A âncora fischer Hammerset EA II M 12 N D é uma âncora com rosca interna feita de aço zincado. A âncora Hammerset é colocada nivelada com a superfície da base de ancoragem usando o martelo. Com a ferramenta de fixação EAW H Plus, a manga é expandida através da introdução da haste interna e expande-se contra a parede do furo. Para que a expansão correcta

Referência 500872FIS
Profundidade mínima do furo (mm) 54
Comprimento (mm) 50
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 12
Diâmetro do furo (mm) 16
Embalado por 1

Especificações

Profundidade mínima do furo (mm) 54
Comprimento (mm) 50
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 12
Diâmetro do furo (mm) 16
Auto-perfuração Não
Com aprovação Não
Dispositivo de fixação Outro
Instalação por pressão Não
Instalação pré-posicionada Sim
Instalação espaçada Não
Marca Fischer
Características principais Functioning - The EA II is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EHS Plus setting tool (alternative: EMS machine setting tool), and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion. - Use the special EA II M12 x 50 D with thicker sleeve for fixing diamond and core drilling devices.
Peso por peça (g) 54.548

Descrição

A âncora fischer Hammerset EA II M 12 N D é uma âncora com rosca interna feita de aço zincado. A âncora Hammerset é colocada nivelada com a superfície da base de ancoragem usando o martelo. Com a ferramenta de fixação EAW H Plus, a manga é expandida através da introdução da haste interna e expande-se contra a parede do furo. Para que a expansão correcta ocorra, não deve ser aplicado nenhum torque no parafuso ou na haste roscada. A âncora fischer Hammerset EA M 12 D é ideal para a instalação de brocas e serras de diamante.

Números do artigo

Referência 500872FIS
EAN 4048962003208
UBB 500616657879
UNSPSC 31162101
Artigo do fabricante nr 500872
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.