text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ea ii m10x30 zp hammerset anchor


A âncora fischer Hammerset EA II é uma âncora com rosca interna feita de aço zincado. A âncora Hammerset é colocada nivelada com a superfície da base de ancoragem usando o martelo. Com a ferramenta de ajuste EHS Plus ou a ferramenta de ajuste da máquina EMS, a manga é expandida através da introdução da haste interna e expande-se contra a parede do furo.

Referência 48332FIS
Profundidade mínima do furo (mm) 33
Comprimento (mm) 30
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 10
Diâmetro do furo (mm) 12
Embalado por 1

Especificações

Profundidade mínima do furo (mm) 33
Comprimento (mm) 30
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 10
Diâmetro do furo (mm) 12
Auto-perfuração Não
Zona de tração de carga App. (kN) 3.9
Com aprovação Sim
Dispositivo de fixação Outro
Adequado para pedra natural Sim
Instalação por pressão Não
Instalação pré-posicionada Sim
Instalação espaçada Não
Marca Fischer
Características principais Functioning - The EA II is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EHS Plus setting tool (alternative: EMS machine setting tool), and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion. - Use the special EA II M12 x 50 D with thicker sleeve for fixing diamond and core drilling devices.
Aprovação ETA Yes
Peso por peça (g) 17.468

Descrição

A âncora fischer Hammerset EA II é uma âncora com rosca interna feita de aço zincado. A âncora Hammerset é colocada nivelada com a superfície da base de ancoragem usando o martelo. Com a ferramenta de ajuste EHS Plus ou a ferramenta de ajuste da máquina EMS, a manga é expandida através da introdução da haste interna e expande-se contra a parede do furo. Para que ocorra uma expansão correcta, não deve ser aplicado nenhum binário ao parafuso ou à haste roscada. A âncora fischer Hammerset EA II é ideal para fixação de sistemas de sprinklers, grades e consoles em áreas internas com aprovação.

Números do artigo

Referência 48332FIS
EAN 4006209483329
UBB 500616654561
UNSPSC 31162101
Artigo do fabricante nr 48332
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.