text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer duoline l-boxx 102 (833) nv


O prático L-BOXX - com 833 âncoras da nossa premiada DuoLine: 770 x DuoPower, 45 x DuoBlade e 18 x fischer DuoTec. O DuoPower oferece valores de retenção muito bons devido a 2 componentes. Dependendo do material de construção, a ficha decide se deve espalhar, dobrar ou dar um nó. O fischer nylon toggle DuoTec permite uma instalação fácil, mesmo em cavid

Referência
Material Plástico
Marca Fischer
Peso por peça (g) 4005
Embalado por 1

Especificações

Material Plástico
Marca Fischer
Peso por peça (g) 4005

Descrição

O prático L-BOXX - com 833 âncoras da nossa premiada DuoLine: 770 x DuoPower, 45 x DuoBlade e 18 x fischer DuoTec.

O DuoPower oferece valores de retenção muito bons devido a 2 componentes. Dependendo do material de construção, a ficha decide se deve espalhar, dobrar ou dar um nó.

O fischer nylon toggle DuoTec permite uma instalação fácil, mesmo em cavidades estreitas e isoladas. O elemento basculante dobra-se automaticamente atrás da placa e confere à âncora a sua capacidade de carga. Graças ao suporte de parafusos flexível em aço inoxidável, a âncora basculante pode ser utilizada com parafusos para madeira e aglomerado de madeira ou com ganchos métricos e hastes roscadas com porcas de bloqueio. Em materiais de construção sólidos, funciona como uma âncora de expansão.

A fischer DuoBlade auto-perfurante permite uma instalação rápida e fácil em placas de gesso cartonado e placas de fibra de gesso. A ponta de metal preto garante uma instalação simples e segura, bem como um processo de perfuração limpo e eficaz. O ancho

Números do artigo

Referência 63028.000.102
EAN 4048962426809
UBB 500729266246
UNSPSC 00000000
Artigo do fabricante nr 560491

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.