text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer dipk 8/120 âncora de isolamento


A âncora de acionamento DIPK 8 da fischer é composta por uma manga de âncora branca com placa integrada e um prego de plástico reforçado com fibra de vidro. O DIPK 8 é fixado com um martelo. A inserção do prego faz com que o eixo da âncora se expanda no material de construção. O prego GRP tem de ser encurtado no ponto de rutura cónico e pré-determinado,

Referência 41869FIS
Comprimento
Comprimento (mm) 150
Diâmetro do furo (mm) 8
Marca Fischer
Staples & Nail dimension_b 157
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 150 mm
Comprimento (mm) 150
Diâmetro do furo (mm) 8
Marca Fischer
Staples & Nail dimension_b 157
Peso por peça (g) 12.144

Descrição

A âncora de acionamento DIPK 8 da fischer é composta por uma manga de âncora branca com placa integrada e um prego de plástico reforçado com fibra de vidro. O DIPK 8 é fixado com um martelo. A inserção do prego faz com que o eixo da âncora se expanda no material de construção. O prego GRP tem de ser encurtado no ponto de rutura cónico e pré-determinado, quando utilizado em materiais de construção sólidos. A âncora de injeção fischer DIPK 8 é ideal para fixar materiais isolantes resistentes à pressão até 120 mm de espessura, tais como placas de poliestireno, placas leves de lã de madeira e painéis de PU em betão, tijolo maciço e perfurado.

Números do artigo

Referência 41869FIS
EAN 4006209418697
UBB 500616641378
UNSPSC 30140000
Artigo do fabricante nr 41869
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.