text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer dipk 10/30 âncora de isolamento


A âncora de acionamento fischer DIPK 10 é composta por uma manga de âncora branca com placa integrada e um prego de plástico reforçado com fibra de vidro. O DIPK 10 é fixado com um martelo. A inserção do prego faz com que o eixo da âncora se expanda no material de construção. O prego GRP tem de ser encurtado no ponto de rutura cónico e pré-determinado,

Referência 43966FIS
Comprimento
Comprimento 60
Diâmetro do furo (mm) 10
Marca Fischer
Staples & Nail dimension_b 67
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 60 mm
Comprimento 60
Diâmetro do furo (mm) 10
Marca Fischer
Staples & Nail dimension_b 67

Descrição

A âncora de acionamento fischer DIPK 10 é composta por uma manga de âncora branca com placa integrada e um prego de plástico reforçado com fibra de vidro. O DIPK 10 é fixado com um martelo. A inserção do prego faz com que o eixo da âncora se expanda no material de construção. O prego GRP tem de ser encurtado no ponto de rutura cónico e pré-determinado, quando utilizado em materiais de construção sólidos. A âncora DIPK 10 da fischer é ideal para fixar materiais isolantes resistentes à pressão até 160 mm de espessura, como placas de poliestireno, placas leves de lã de madeira e painéis de PU em betão, tijolo maciço e perfurado.

Números do artigo

Referência 43966FIS
EAN 4006209439661
UBB 500616642103
UNSPSC 30140000
Artigo do fabricante nr 43966
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.