text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer dipk 10/160 âncora de isolamento


A âncora de acionamento DIPK 10 da fischer é composta por uma manga de âncora branca com placa integrada e um prego de plástico reforçado com fibra de vidro. O DIPK 10 é fixado com um martelo. A inserção do prego faz com que o eixo da âncora se expanda no material de construção. O prego GRP tem de ser encurtado no ponto de rutura cónico e pré-determinad

Referência 43972FIS
Comprimento
Comprimento (mm) 190
Diâmetro do furo (mm) 10
Marca Fischer
Staples & Nail dimension_b 137
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 190 mm
Comprimento (mm) 190
Diâmetro do furo (mm) 10
Marca Fischer
Staples & Nail dimension_b 137
Peso por peça (g) 17.052

Descrição

A âncora de acionamento DIPK 10 da fischer é composta por uma manga de âncora branca com placa integrada e um prego de plástico reforçado com fibra de vidro. O DIPK 10 é fixado com um martelo. A inserção do prego faz com que o eixo da âncora se expanda no material de construção. O prego GRP tem de ser encurtado no ponto de rutura cónico e pré-determinado, quando utilizado em materiais de construção sólidos. A âncora fischer DIPK 10 é ideal para fixar materiais isolantes resistentes à pressão até 160 mm de espessura, tais como placas de poliestireno, placas de construção leves feitas de lã de madeira e painéis de PU em betão, tijolo maciço e perfurado.

Números do artigo

Referência 43972FIS
EAN 4006209439722
UBB 500616642772
UNSPSC 30140000
Artigo do fabricante nr 43972
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.