text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer dhts 100w âncora de isolamento


O disco de retenção fischer DHT S W é um disco de retenção feito de nylon de alta qualidade com um parafuso pré-montado. Com a ajuda de um berbequim/aparafusadora sem fios, o DHT é colocado na instalação do tipo passante em madeira e materiais de madeira sem perfuração prévia. Após a instalação, a cabeça do parafuso é selada com o tampão incluído. O dis

Referência 44388FIS
Cor Branco
Desenho Outro
Material Plástico
Adequado para betão com gás Não
Adequado para parafuso de autocarro Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Branco
Desenho Outro
Material Plástico
Adequado para betão com gás Não
Adequado para parafuso de autocarro Não
Com rebordo Sim
Adequado para fixação com braçadeiras de cabos Não
Marca Fischer
TCor Branco
Disc ø (mm) 50
Comprimento total 100
Medida do encaixe (mm) 40
Peso por peça (g) 18.624

Descrição

O disco de retenção fischer DHT S W é um disco de retenção feito de nylon de alta qualidade com um parafuso pré-montado. Com a ajuda de um berbequim/aparafusadora sem fios, o DHT é colocado na instalação do tipo passante em madeira e materiais de madeira sem perfuração prévia. Após a instalação, a cabeça do parafuso é selada com o tampão incluído. O disco de retenção fischer DHT S W é ideal para fixar materiais isolantes resistentes à pressão em madeira e materiais de madeira, bem como espessuras de chapa de até 0,8 mm.

Números do artigo

Referência 44388FIS
EAN 4006209443880
UBB 500616644919
UNSPSC 30140000
Artigo do fabricante nr 44388
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.