text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer dhm 260 (300 mm) âncora de isolamento


O suporte metálico de isolamento DHM da Fischer é simplesmente martelado. A instalação com martelo permite uma fixação rápida, reduzindo assim a quantidade de trabalho. Graças à classificação de resistência ao fogo F 120 alcançada, o uso é possível se houver requisitos de classificação de resistência ao fogo. Com o suporte de isolamento metálico DHM pod

Referência
Desenho Outro
Classe de qualidade Outro
Classe de qualidade Outro
Comprimento (mm) 300
Material Aço
Embalado por 125
Apenas embalagem completa

Especificações

Desenho Outro
Classe de qualidade Outro
Classe de qualidade Outro
Comprimento (mm) 300
Material Aço
Material Aço
Diâmetro do furo (mm) 8
Profundidade do furo (mm) 50
Adequado para betão com gás Sim
Adequado para parafuso de autocarro Não
Com rebordo Sim
Adequado para tubos de ferro fundido Sim
Adequado para fixação com braçadeiras de cabos Não
Adequado para tubo de aço Sim
Adequado para tubo de cobre Sim
Adequado para tubo de aço inoxidável Sim
Adequado para tubo de alumínio Sim
Adequado para tubo de plástico Sim
Adequado para a bobina do tubo Sim
Adequado para tubos de parede fina Sim
Marca Fischer
Peso por peça (g) 6038

Descrição

O suporte metálico de isolamento DHM da Fischer é simplesmente martelado. A instalação com martelo permite uma fixação rápida, reduzindo assim a quantidade de trabalho. Graças à classificação de resistência ao fogo F 120 alcançada, o uso é possível se houver requisitos de classificação de resistência ao fogo. Com o suporte de isolamento metálico DHM pode, por exemplo, fixar lã mineral/vidro, espuma de vidro e placas leves de lã de madeira.

Números do artigo

Referência 63303.260.001
EAN 4048962247008
UBB 500729330752
UNSPSC 00000000
Artigo do fabricante nr 536260

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.