text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer dhk 45/80 âncora de isolamento


O suporte de isolamento fischer DHK é o suporte de isolamento de plástico económico para placas de isolamento com alta resistência à compressão. O DHK é batido na instalação push-through usando um martelo. Ao bater, as nervuras expandem-se no orifício de perfuração e a DHK é pressionada de forma ideal. O suporte de isolamento DHK da fischer é adequado p

Referência 80894FIS
Desenho Outro
Comprimento (mm) 105
Material Plástico
Diâmetro do furo (mm) 8
Profundidade do furo (mm) 30
Embalado por 1

Especificações

Desenho Outro
Comprimento (mm) 105
Material Plástico
Diâmetro do furo (mm) 8
Profundidade do furo (mm) 30
Adequado para betão com gás Não
Adequado para parafuso de autocarro Não
Com rebordo Não
Adequado para fixação com braçadeiras de cabos Não
Marca Fischer
Peso por peça (g) 6.063

Descrição

O suporte de isolamento fischer DHK é o suporte de isolamento de plástico económico para placas de isolamento com alta resistência à compressão. O DHK é batido na instalação push-through usando um martelo. Ao bater, as nervuras expandem-se no orifício de perfuração e a DHK é pressionada de forma ideal. O suporte de isolamento DHK da fischer é adequado para a fixação de placas de isolamento em tijolo maciço e perfurado, betão e betão celular.

Números do artigo

Referência 80894FIS
EAN 4006209808948
UBB 500616690110
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 80894
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.