text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer dhk 160 âncora de isolamento


O suporte de isolamento fischer DHK é o suporte de isolamento de plástico económico para placas de isolamento com baixa resistência à compressão. O DHK é batido na instalação push-through usando um martelo. Ao bater, as nervuras expandem-se no furo e a DHK é pressionada de forma ideal. O suporte de isolamento DHK da fischer é adequado para a fixação de

Referência 512150FIS
Desenho Outro
Comprimento (mm) 185
Material Plástico
Diâmetro do furo (mm) 8
Profundidade do furo (mm) 30
Embalado por 1

Especificações

Desenho Outro
Comprimento (mm) 185
Material Plástico
Diâmetro do furo (mm) 8
Profundidade do furo (mm) 30
Adequado para betão com gás Não
Adequado para parafuso de autocarro Não
Com rebordo Sim
Adequado para fixação com braçadeiras de cabos Não
Marca Fischer
Peso por peça (g) 16.86

Descrição

O suporte de isolamento fischer DHK é o suporte de isolamento de plástico económico para placas de isolamento com baixa resistência à compressão. O DHK é batido na instalação push-through usando um martelo. Ao bater, as nervuras expandem-se no furo e a DHK é pressionada de forma ideal. O suporte de isolamento DHK da fischer é adequado para a fixação de placas de isolamento em tijolo maciço e perfurado, betão e betão celular.

Números do artigo

Referência 512150FIS
EAN 4048962112610
UBB 500616675368
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 512150
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.