text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer clipfix plus single clamp sf plus es 28


O fischer ClipFix plus single clamp SF plus ES é uma solução fácil de montar para a fixação de condutas e tubos. O grampo único feito de nylon de alta qualidade combina plugue, parafuso e grampo em um único componente. A inovadora fixação eléctrica é inserida no orifício de perfuração sem um parafuso e fixa os tubos e cabos diretamente ao betão e ao tij

Referência 58183FIS
Marca Fischer
Características principais Functioning - The clip fixing is set into the drill hole without the need for any additional screws and fixes the pipe directly to the base material. - The clamping force of the locking catch allows the ClipFix to hold itself in the drill hole. - Place the clasp of the cable strap LS into the drill hole so that it is level and the teeth grip. - Recommended loads (safety factor 4): cable strap LS up to 6 kg, twin clamp ZS and single clamp ES up to 11 kg - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Peso por peça (g) 3.679
Embalado por 1

Especificações

Marca Fischer
Características principais Functioning - The clip fixing is set into the drill hole without the need for any additional screws and fixes the pipe directly to the base material. - The clamping force of the locking catch allows the ClipFix to hold itself in the drill hole. - Place the clasp of the cable strap LS into the drill hole so that it is level and the teeth grip. - Recommended loads (safety factor 4): cable strap LS up to 6 kg, twin clamp ZS and single clamp ES up to 11 kg - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Peso por peça (g) 3.679

Descrição

O fischer ClipFix plus single clamp SF plus ES é uma solução fácil de montar para a fixação de condutas e tubos. O grampo único feito de nylon de alta qualidade combina plugue, parafuso e grampo em um único componente. A inovadora fixação eléctrica é inserida no orifício de perfuração sem um parafuso e fixa os tubos e cabos diretamente ao betão e ao tijolo maciço. O ClipFix plus single clamp também é eficaz em temperaturas extremas entre -20 °C e +80 °C.

Números do artigo

Referência 58183FIS
EAN 4006209581834
UBB 500616762224
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 58183
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.