text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer clipfix plus fecho de cabo sf plus kb 16


O grampo de cabo fischer ClipFix plus SF plus KB é uma solução de fixação para economizar espaço na fixação de cabos. A inovadora abraçadeira é inserida diretamente no orifício de perfuração sem um parafuso. O clip de fixação pré-montado encaixa imediatamente no material de construção. O grampo de cabo fischer ClipFix plus SF plus KB é ideal para fixar

Referência 48172FIS
Comprimento
Comprimento (mm) 230
Material Plástico
Marca Fischer
Características principais Functioning - The cables are clamped under the clasps. Additional cables can be easily laid even after installation. - The cable clasp KB is adapted to be fixed either with fixing SD or with Hammerfix N6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 230 mm
Comprimento (mm) 230
Material Plástico
Marca Fischer
Características principais Functioning - The cables are clamped under the clasps. Additional cables can be easily laid even after installation. - The cable clasp KB is adapted to be fixed either with fixing SD or with Hammerfix N6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Peso por peça (g) 21.104

Descrição

O grampo de cabo fischer ClipFix plus SF plus KB é uma solução de fixação para economizar espaço na fixação de cabos. A inovadora abraçadeira é inserida diretamente no orifício de perfuração sem um parafuso. O clip de fixação pré-montado encaixa imediatamente no material de construção. O grampo de cabo fischer ClipFix plus SF plus KB é ideal para fixar vários cabos individuais com segurança em materiais de construção sólidos, economizando tempo - mesmo em temperaturas extremas entre -20 ° C e + 80 ° C.

Números do artigo

Referência 48172FIS
EAN 4006209481721
UBB 500616737812
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 48172
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.