text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer bsmz 24 conduíte clip metal


O clipe de conduíte fischer BSMZ é um clipe duplo de metal para fixação de cabos elétricos, tubos isolantes de plástico e conduítes de aço. Para a montagem, os tubos ou cabos são colocados na braçadeira. A fixação com um prego de impacto fischer é recomendada em betão, um parafuso de madeira ou de aglomerado é recomendado em madeira, e uma combinação de

Referência 79536FIS
Cor Zinc
Resistente aos raios UV Sim
Sem halogéneos Sim
Tipo de fixação Furo do parafuso
Bainha de plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Zinc
Resistente aos raios UV Sim
Sem halogéneos Sim
Tipo de fixação Furo do parafuso
Bainha de plástico Não
Marca Fischer
Características principais Functioning - Depending on your requirements, use a conduit clip with 1 or 2 fixing points, or a twin clamp. - The conduits or pipes are laid in the conduit clip. Assembling the clip fixes the conduits / pipes. - Our recommendation for fixtures on concrete: Impact nail ED 15, 18, 22.
Peso por peça (g) 36.254

Descrição

O clipe de conduíte fischer BSMZ é um clipe duplo de metal para fixação de cabos elétricos, tubos isolantes de plástico e conduítes de aço. Para a montagem, os tubos ou cabos são colocados na braçadeira. A fixação com um prego de impacto fischer é recomendada em betão, um parafuso de madeira ou de aglomerado é recomendado em madeira, e uma combinação de parafuso e âncora é recomendada em todos os outros materiais de construção.

Números do artigo

Referência 79536FIS
EAN 4006209795361
UBB 500616852496
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 79536
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.