text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Abraçadeira para tubos de suspensão Aço DC01 Zincado 40-44

Referência
Marca Fischer
Material Aço
Material técnico DC01
Tratamento sup. Zincado
Tipo nº. FGRS Plus
Peso por peça (g) 85.2
Info
  • A abraçadeira FGRS Plus é uma abraçadeira de tubo articulada de uma peça com mecanismo patenteado de fecho rápido e reajuste.Vantagens
    • O mecanismo de fecho rápido permite uma instalação rápida com uma mão.
    • A abraçadeira articulada do tubo pode abrir-se facilmente para a inserção do tubo.
    • Inserção da tubagem na instalação elevada, poupando tempo e energia.
    • Apto para fixar tubagens a paredes, tetos e pavimentos na área sanitária e de aquecimento.Propriedades
      • Material: Aço DC01 (1.0330) para EN 10130.
      • Proteção contra a corrosão: 5-9 μm de zinco.
      • Porca de ligação: resistência de soldadura, M8.
      • Parafuso de bloqueio: Parafuso com encaixe combinado fenda/cruz com cabeça de queijo.
      • Material de inserção de isolamento sonoro: SBR/EPDM, isento de cloro e silicone.
      • Isolamento sonoro: para DIN 4109.
      • Gama de temperaturas: -40 °C a +100 °C.
      • Dureza: 55°±5° Shore A.
      • Comportamento ao fogo: DIN 4102 grupo B2.
        • N = Carga estática máx. recomendada (centr. tensão) [kN].

Especificações

Marca Fischer
Material Aço
Material técnico DC01
Tratamento sup. Zincado
Tipo nº. FGRS Plus
Peso por peça (g) 85.2
Info
  • A abraçadeira FGRS Plus é uma abraçadeira de tubo articulada de uma peça com mecanismo patenteado de fecho rápido e reajuste.Vantagens
    • O mecanismo de fecho rápido permite uma instalação rápida com uma mão.
    • A abraçadeira articulada do tubo pode abrir-se facilmente para a inserção do tubo.
    • Inserção da tubagem na instalação elevada, poupando tempo e energia.
    • Apto para fixar tubagens a paredes, tetos e pavimentos na área sanitária e de aquecimento.Propriedades
      • Material: Aço DC01 (1.0330) para EN 10130.
      • Proteção contra a corrosão: 5-9 μm de zinco.
      • Porca de ligação: resistência de soldadura, M8.
      • Parafuso de bloqueio: Parafuso com encaixe combinado fenda/cruz com cabeça de queijo.
      • Material de inserção de isolamento sonoro: SBR/EPDM, isento de cloro e silicone.
      • Isolamento sonoro: para DIN 4109.
      • Gama de temperaturas: -40 °C a +100 °C.
      • Dureza: 55°±5° Shore A.
      • Comportamento ao fogo: DIN 4102 grupo B2.
        • N = Carga estática máx. recomendada (centr. tensão) [kN].

Dimensões

F max (kN) 0.9
B 79
b x s 20
Gama de aperto 40-44
Grip range D 40
H 66
Diâmetro do tubo 1.25
Z 36

Números do artigo

Referência 64100.040.045
EAN 4006209794050
UBB 500504047019
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 079405

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.