text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Abraçadeira para tubos Aço DC01 Zincado 32-37

Referência
Marca Fischer
Material Aço
Material técnico DC01
Tratamento sup. Zincado
Tipo nº. FRS Plus
Info A abraçadeira FRS Plus é uma abraçadeira de tubo articulada de uma peça com mecanismo patenteado de fecho rápido e reajuste.Vantagens
  • O mecanismo de fecho rápido permite uma instalação rápida e com economia de tempo.
  • A fixação do trinco de segurança garante a instalação da tubagem sem a mola de aperto aberta.
  • Inserção da tubagem na instalação suspensa com economia de tempo e energia.
  • Apto para a fixação de tubagens, tais como condutas de aquecimento, sanitárias e de águas residuais, a paredes, tetos e pavimentos.
  • A combinação de porca de ligação com rosca M 8 e M 10 permite escolhas de montagem otimizadas.Propriedades
    • Material: Aço DC01 (1.0330) para EN 10130.
    • Proteção contra a corrosão: 5-9 μm de zinco.
    • Porca de ligação: resistência de soldadura, M8/M10.
    • Parafuso de bloqueio: Parafuso com encaixe combinado fenda/cruz com cabeça de queijo.
    • Material de inserção de isolamento sonoro: SBR/EPDM, isento de cloro e silicone.
    • Isolamento sonoro: para DIN 4109.
    • Gama de temperaturas: -40 °C a +100 °C.
    • Dureza: 55°±5° Shore A.
    • Comportamento ao fogo: DIN 4102 grupo B2.
      • N = Carga estática máx. recomendada (centr. tensão) [kN].

Especificações

Marca Fischer
Material Aço
Material técnico DC01
Tratamento sup. Zincado
Tipo nº. FRS Plus
Info A abraçadeira FRS Plus é uma abraçadeira de tubo articulada de uma peça com mecanismo patenteado de fecho rápido e reajuste.Vantagens
  • O mecanismo de fecho rápido permite uma instalação rápida e com economia de tempo.
  • A fixação do trinco de segurança garante a instalação da tubagem sem a mola de aperto aberta.
  • Inserção da tubagem na instalação suspensa com economia de tempo e energia.
  • Apto para a fixação de tubagens, tais como condutas de aquecimento, sanitárias e de águas residuais, a paredes, tetos e pavimentos.
  • A combinação de porca de ligação com rosca M 8 e M 10 permite escolhas de montagem otimizadas.Propriedades
    • Material: Aço DC01 (1.0330) para EN 10130.
    • Proteção contra a corrosão: 5-9 μm de zinco.
    • Porca de ligação: resistência de soldadura, M8/M10.
    • Parafuso de bloqueio: Parafuso com encaixe combinado fenda/cruz com cabeça de queijo.
    • Material de inserção de isolamento sonoro: SBR/EPDM, isento de cloro e silicone.
    • Isolamento sonoro: para DIN 4109.
    • Gama de temperaturas: -40 °C a +100 °C.
    • Dureza: 55°±5° Shore A.
    • Comportamento ao fogo: DIN 4102 grupo B2.
      • N = Carga estática máx. recomendada (centr. tensão) [kN].

Dimensões

B 79
b x s 20
Gama de aperto 32-37
H 67
Diâmetro do tubo 1
Z 42
Z1 25
Z2 35

Números do artigo

Referência 64108.032.037
EAN 4006209794449
UBB 500504049171
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 079444

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.