text.skipToContent text.skipToNavigation

Fire hose Synthetic SL internal dm 52 mm length 20 m white castor PARSCH


Referência 4G142837
Espessura da parede (mm) 1.5
Transparente Não
Material de revestimento Outro
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 16
Material da parede interior SBR
Material da parede exterior Outro
Adequado para alimentos Não
Embalado por 1

Especificações

Espessura da parede (mm) 1.5
Transparente Não
Material de revestimento Outro
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 16
Material da parede interior SBR
Material da parede exterior Outro
Adequado para alimentos Não
Cor da parede interior Outro
Fio estático Não
Diâmetro nominal 2 inch (50)
Pressão de rotura mínima (bar) 60
Parede interior condutora de eletricidade Não
Espiral Nenhum
Cor da parede exterior Branco
Marca Parsch
Código pautal 59090010
Type 4000350058

Números do artigo

Referência 4G142837
UBB 500719209586
UNSPSC 20122347
Artigo do fabricante nr 2043 M.K.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.