text.skipToContent text.skipToNavigation

Figure snips D27 length 260 mm ERDI


For short, straight and curved cuts. Edges with micro-serrations for slip-proof working. Available in right or left cutting versions

Objednací číslo 1H506058
Délka čepele (mm) 40
Délka (mm) 260
Provoz Pravoruký
Max. tloušťka desky (mm) 1.2
Přímý model Ano
Baleno po 1

Specifikace

Délka čepele (mm) 40
Délka (mm) 260
Provoz Pravoruký
Max. tloušťka desky (mm) 1.2
Přímý model Ano
Značka Erdi
Komoditní kód 82033000

Popis

For short, straight and curved cuts. Edges with micro-serrations for slip-proof working. Available in right or left cutting versions

Čísla materiálu

Objednací číslo 1H506058
UBB 500719111972
UNSPSC 27111507
Výrobní číslo položky D27
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.