text.skipToContent text.skipToNavigation

Figure snips D16 length 240 mm straight steel max. 1.2 mm ERDI


No offset to blades, for short, straight and curved cuts with a large radius in both left and right directions. Edges with micro-serrations for slip-proof working. Available only in left cutting version

Referência 8Q984235
Comprimento da lâmina (mm) 44
Comprimento (mm) 240
Funcionamento Universal
Espessura máxima da placa (mm) 1.2
Modelo reto Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 44
Comprimento (mm) 240
Funcionamento Universal
Espessura máxima da placa (mm) 1.2
Modelo reto Sim
Marca Erdi

Descrição

No offset to blades, for short, straight and curved cuts with a large radius in both left and right directions. Edges with micro-serrations for slip-proof working. Available only in left cutting version

Números do artigo

Referência 8Q984235
UBB 500719111634
UNSPSC 27111507
Artigo do fabricante nr D16S
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.