text.skipToContent text.skipToNavigation

Ficheiro Tyrolit 30 x 13 x 200


Estas limas são utilizadas em particular para ferramentas de maquinagem nas indústrias da madeira e da construção de máquinas. Graças às diferentes granulometrias, pode selecionar a ferramenta perfeita para a sua aplicação. As limas de carboneto de silício são utilizadas principalmente para ferramentas com ponta de carboneto de tungsténio ou de carbonet

Referência 8C602109
Largura 30
Forma Retangular
Espessura (mm) 13
Comprimento (mm) 200
Material Carboneto de silício
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 30
Forma Retangular
Espessura (mm) 13
Comprimento (mm) 200
Material Carboneto de silício
Granulação 240
Marca Tyrolit
Type Rectangular Flat Stick

Descrição

Estas limas são utilizadas em particular para ferramentas de maquinagem nas indústrias da madeira e da construção de máquinas. Graças às diferentes granulometrias, pode selecionar a ferramenta perfeita para a sua aplicação. As limas de carboneto de silício são utilizadas principalmente para ferramentas com ponta de carboneto de tungsténio ou de carboneto de tungsténio e são de cor cinzenta-verde. A cor laranja é utilizada principalmente para todos os tipos de aço e aço inoxidável.

Números do artigo

Referência 8C602109
EAN 9003170005661
UBB 500683008188
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 566
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.