text.skipToContent text.skipToNavigation

Ficheiro Tyrolit 13 x 6 x 150


Estas limas são utilizadas em particular para ferramentas de maquinagem nas indústrias da madeira e da construção de máquinas. Graças às diferentes granulometrias, pode selecionar a ferramenta perfeita para a sua aplicação. As limas de carboneto de silício são utilizadas principalmente para ferramentas com ponta de carboneto de tungsténio ou de carbonet

Article number 7Z005791
Largura 13
Forma Retangular
Espessura (mm) 6
Comprimento (mm) 150
Material Carboneto de silício
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Largura 13
Forma Retangular
Espessura (mm) 6
Comprimento (mm) 150
Material Carboneto de silício
Granulação 400
Marca Tyrolit
Type Rectangular Flat Stick

Description

Estas limas são utilizadas em particular para ferramentas de maquinagem nas indústrias da madeira e da construção de máquinas. Graças às diferentes granulometrias, pode selecionar a ferramenta perfeita para a sua aplicação. As limas de carboneto de silício são utilizadas principalmente para ferramentas com ponta de carboneto de tungsténio ou de carboneto de tungsténio e são de cor cinzenta-verde. A cor laranja é utilizada principalmente para todos os tipos de aços e aço inoxidável.

Article numbers

Article number 7Z005791
EAN 9003170005616
UBB 500683007354
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  561
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.