text.skipToContent text.skipToNavigation

Ficheiro Tyrolit 13 x 6 x 150


Estas limas são utilizadas em particular para ferramentas de maquinagem nas indústrias da madeira e da construção de máquinas. Graças às diferentes granulometrias, pode selecionar a ferramenta perfeita para a sua aplicação. As limas de carboneto de silício são utilizadas principalmente para ferramentas com ponta de carboneto de tungsténio ou de carbonet

Referência 0Y985208
Largura 13
Forma Retangular
Espessura (mm) 6
Comprimento (mm) 150
Material Aluminium oxide
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 13
Forma Retangular
Espessura (mm) 6
Comprimento (mm) 150
Material Aluminium oxide
Granulação 400
Marca Tyrolit
Type Rectangular Flat Stick

Descrição

Estas limas são utilizadas em particular para ferramentas de maquinagem nas indústrias da madeira e da construção de máquinas. Graças às diferentes granulometrias, pode selecionar a ferramenta perfeita para a sua aplicação. As limas de carboneto de silício são utilizadas principalmente para ferramentas com ponta de carboneto de tungsténio ou de carboneto de tungsténio e são de cor cinzenta-verde. A cor laranja é utilizada principalmente para todos os tipos de aços e aço inoxidável.

Números do artigo

Referência 0Y985208
EAN 9003170005517
UBB 500683005523
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 551
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.