text.skipToContent text.skipToNavigation

Fichas de agulha Bahco Squared 303 2-303-18-0-0


Utilização. Limagem e polimento. Usada por gravadores, técnicos de precisão, fabricantes de instrumentos, relojoeiros e ourives.Forma. Quadrada. Superfície afilada na ponta. Corte duplo.Embalagem industrial sem cabo.Tipo de corte: 0 = Bastardo, 1 = 1/2 murço, 2 = Murço, 4 = Muito murço Used by engravers, precision engineers, instrument makers, watchmakers and goldsmiths Shape: Square, surfaces taper to a point Surfaces double cut Type of cut: 0 = Bastard, 1 = Second, 2 = Smooth, 4 = Dead smooth

Referência S5340.303.180
Forma Quadrada
Comprimento total (mm) 180
Comprimento da lâmina (mm) 180
Largura da lâmina (mm) 2.6
Altura da lâmina (mm) 2.6
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma Quadrada
Comprimento total (mm) 180
Comprimento da lâmina (mm) 180
Largura da lâmina (mm) 2.6
Altura da lâmina (mm) 2.6
Forma do corte Corte curvo
Número de cortes 0
Marca Bahco
Peso por peça (g) 130
Type Square File

Números do artigo

Referência S5340.303.180
EAN 7311518190644
UBB 400135811174
UNSPSC 27111925
Artigo do fabricante nr 2-303-18-0-0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.