text.skipToContent text.skipToNavigation

Ficha terminal de lâmina Knipex 22-16AWG Nylon Vermelho 6.3mm


Ficha com terminal de lâmina Material: latão, estanhado. Isolamento: nylon. Temperatura máxima: 105 °C. Carga eléctrica máxima: 600 V. Conteúdo: 100 peças. Cor: vermelho. Cabo0,5 - 1mm²AWG22 - 16Cor VermelhaQuantidade100InsulaçãoNylonMaterialLatãoSuperfícieEstanhadaTemperatura máxima105°CCarga eléctrica máxima600 VLargura da ficha6,3mm

Referência 2T706674
Desenho Ficha
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Isolamento Parcialmente isolado
Isolamento de cor Red
Embalado por 1

Especificações

Desenho Ficha
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Isolamento Parcialmente isolado
Isolamento de cor Red
Dimensões da ficha Plana 6,3x0,8 mm
Material Latão
Gama AWG 22 - 16
Secção transversal nominal (mm²) 0.5 - 1
Material de isolamento Polyamide (PA)
Com espaçador de derivação Não
Marca Knipex

Descrição

Ficha com terminal de lâmina Material: latão, estanhado. Isolamento: nylon. Temperatura máxima: 105 °C. Carga eléctrica máxima: 600 V. Conteúdo: 100 peças. Cor: vermelho. Cabo0,5 - 1mm²AWG22 - 16Cor VermelhaQuantidade100InsulaçãoNylonMaterialLatãoSuperfícieEstanhadaTemperatura máxima105°CCarga eléctrica máxima600 VLargura da ficha6,3mm

Números do artigo

Referência 2T706674
EAN 4003773076025
UBB 500641802979
UNSPSC 31163100
Artigo do fabricante nr 97 99 110
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.