text.skipToContent text.skipToNavigation

Ficha terminal de lâmina Knipex 16-14AWG Nylon Azul 6.3mm


Ficha com terminal de lâmina Material: latão, estanhado. Isolamento: nylon. Temperatura máxima: 105 °C. Carga eléctrica máxima: 600 V. Conteúdo: 100 peças. Cor: azul. Cabo1.5 - 2.5mm²AWG16 - 14CorAzulQuantidade100InsulaçãoNylonMaterialLatãoSuperfícieEstanhadaTemperatura máxima105°CCarga eléctrica máxima600 VLargura da ficha6.3mm

Referência 8A444525
Desenho Ficha
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Isolamento Parcialmente isolado
Isolamento de cor Azul
Embalado por 1

Especificações

Desenho Ficha
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Isolamento Parcialmente isolado
Isolamento de cor Azul
Dimensões da ficha Plana 6,3x0,8 mm
Material Latão
Gama AWG 16 - 14
Secção transversal nominal (mm²) 1.5 - 2.5
Material de isolamento Polyamide (PA)
Com espaçador de derivação Não
Marca Knipex

Descrição

Ficha com terminal de lâmina Material: latão, estanhado. Isolamento: nylon. Temperatura máxima: 105 °C. Carga eléctrica máxima: 600 V. Conteúdo: 100 peças. Cor: azul. Cabo1.5 - 2.5mm²AWG16 - 14CorAzulQuantidade100InsulaçãoNylonMaterialLatãoSuperfícieEstanhadaTemperatura máxima105°CCarga eléctrica máxima600 VLargura da ficha6.3mm

Números do artigo

Referência 8A444525
EAN 4003773076032
UBB 500641803134
UNSPSC 31163100
Artigo do fabricante nr 97 99 111
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.