text.skipToContent text.skipToNavigation

Ficha de bornes de lâmina Knipex 12-10AWG Nylon Amarelo 6,3mm


Ficha com terminal de lâmina Material: latão, estanhado. Isolamento: nylon. Temperatura máxima: 105 °C. Carga eléctrica máxima: 600 V. Conteúdo: 100 peças. Cor: amarelo. Cabo4 - 6mm²AWG12 - 10Cor AmareloQuantidade100InsulaçãoNylonMaterialLatãoSuperfícieEstanhadaTemperatura máxima105°CCarga eléctrica máxima600 VLargura do cabo6,3mm

Referência 2B277640
Desenho Ficha
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Isolamento Parcialmente isolado
Isolamento de cor Yellow
Embalado por 1

Especificações

Desenho Ficha
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Isolamento Parcialmente isolado
Isolamento de cor Yellow
Dimensões da ficha Plana 6,3x0,8 mm
Material Latão
Gama AWG 12 - 10
Secção transversal nominal (mm²) 4 - 6
Material de isolamento Polyamide (PA)
Com espaçador de derivação Não
Marca Knipex

Descrição

Ficha com terminal de lâmina Material: latão, estanhado. Isolamento: nylon. Temperatura máxima: 105 °C. Carga eléctrica máxima: 600 V. Conteúdo: 100 peças. Cor: amarelo. Cabo4 - 6mm²AWG12 - 10Cor AmareloQuantidade100InsulaçãoNylonMaterialLatãoSuperfícieEstanhadaTemperatura máxima105°CCarga eléctrica máxima600 VLargura do cabo6,3mm

Números do artigo

Referência 2B277640
EAN 4003773076049
UBB 500641803399
UNSPSC 31163100
Artigo do fabricante nr 97 99 112
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.