text.skipToContent text.skipToNavigation

FERRAMENTA TP620 M6


Referência 71592.060.001
Diâmetro
Marca Fabory
Para diâm. nom. 6
Para medida nom. d1 6
Material Aço
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Tipo nº. 620
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M6
Marca Fabory
Para diâm. nom. 6
Para medida nom. d1 6
Material Aço
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Tipo nº. 620
Peso por peça (g) 241.4
Info
  • Ferramenta para inserção na máquina ou inserção manual (com a ajuda de uma chave de caixa ou uma chave de bocas) de inserções de roscas autorroscantes dos tipos 302, 307 e 308.
  • d1 = ferramenta adequada a este diâmetro interior do inserto.
  • S = encaixe quadrado entre faces
  • Estão disponíveis peças sobressalentes para esta ferramenta, grupo de produtos Fabory 71597.

Dimensões

B 95
E 24
E1 12.5
S 10

Números do artigo

Referência 71592.060.001
EAN 8715492910509
UBB 950185018740
UNSPSC 31162802
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.