text.skipToContent text.skipToNavigation

FERRAMENTA TP620 M3


Referência 71592.030.001
Diâmetro
Marca Fabory
Para diâm. nom. 3
Para medida nom. d1 3
Material Aço
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Tipo nº. 620
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M3
Marca Fabory
Para diâm. nom. 3
Para medida nom. d1 3
Material Aço
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Tipo nº. 620
Peso por peça (g) 92
Info
  • Ferramenta para inserção na máquina ou inserção manual (com a ajuda de uma chave de caixa ou uma chave de bocas) de inserções de roscas autorroscantes dos tipos 302, 307 e 308.
  • d1 = ferramenta adequada a este diâmetro interior do inserto.
  • S = encaixe quadrado entre faces
  • Estão disponíveis peças sobressalentes para esta ferramenta, grupo de produtos Fabory 71597.
Código pautal 8207401000

Dimensões

B 78
E 18
E1 8
S 6.3

Números do artigo

Referência 71592.030.001
EAN 8715492910479
UBB 950185018419
UNSPSC 31162802
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.