text.skipToContent text.skipToNavigation

FERRAMENTA TP620 M20


Referência 71592.200.001
Diâmetro
Marca Fabory
Para diâm. nom. 20
Para medida nom. d1 20
Material Aço
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Tipo nº. 620
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M20
Marca Fabory
Para diâm. nom. 20
Para medida nom. d1 20
Material Aço
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Tipo nº. 620
Peso por peça (g) 1945.4
Info
  • Ferramenta para inserção na máquina ou inserção manual (com a ajuda de uma chave de caixa ou uma chave de bocas) de inserções de roscas autorroscantes dos tipos 302, 307 e 308.
  • d1 = ferramenta adequada a este diâmetro interior do inserto.
  • S = encaixe quadrado entre faces
  • Estão disponíveis peças sobressalentes para esta ferramenta, grupo de produtos Fabory 71597.

Dimensões

B 169
E 58
E1 25
S 20

Números do artigo

Referência 71592.200.001
EAN 8715492910554
UBB 950185019243
UNSPSC 31162802
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.