text.skipToContent text.skipToNavigation

MACH.TOOL THR INS TP620 M10


Article number 71592.100.001
Diâmetro
Marca Fabory
Para diâm. nom. 10
Para medida nom. d1 10
Material Aço
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Tipo nº. 620
Packed per 1

Specifications

Diâmetro M10
Marca Fabory
Para diâm. nom. 10
Para medida nom. d1 10
Material Aço
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Tipo nº. 620
Peso por peça (g) 560
Info
  • Ferramenta para inserção na máquina ou inserção manual (com a ajuda de uma chave de caixa ou uma chave de bocas) de inserções de roscas autorroscantes dos tipos 302, 307 e 308.
  • d1 = ferramenta adequada a este diâmetro interior do inserto.
  • S = encaixe quadrado entre faces
  • Estão disponíveis peças sobressalentes para esta ferramenta, grupo de produtos Fabory 71597.
Código pautal 8207401000

Dimensions

B 118
E 32
E1 16
S 12.5

Article numbers

Article number 71592.100.001
EAN 8715492910523
UBB 950185018906
UNSPSC 31162802
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.