Ferramentas para insertos
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
Ferramentas para insertos
71580.060.001
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
FERRAMENTA TP6102 M6
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
71580.060.001
Diâmetro
Para diâm. nom.
6
Para medida nom. d1
6
Material
Aço
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Tipo nº.
6102
Info
Vantagens da ferramenta manual e da máquina para insertos auto roscantes com encaixe hexagonal:
O inserto não tem de ser aparafusado na ferramenta: poupa até 50% do tempo de montagem.
O inserto pode ser simplesmente montado com esta ferramenta: utilizar com chave de bocas ou com máquina de aparafusar.
A ferramenta de inserção só precisa de rodar no sentido dos ponteiros do relógio.
A inserção é facilmente removida por desaparafusamento.
Ferramenta exclusivamente para inserção na máquina ou inserção manual (com a ajuda de uma chave de caixa ou de uma chave de bocas) de inserções de rosca autorroscantes com encaixe hexagonal tipos 302 2 e 308 2.
d1 = ferramenta adequada a este diâmetro interior do inserto.
s = encaixe nominal do entre faces do inserto.
G = encaixe quadrado entre faces.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Diâmetro
M6
Para diâm. nom.
6
Para medida nom. d1
6
Material
Aço
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Tipo nº.
6102
Info
Vantagens da ferramenta manual e da máquina para insertos auto roscantes com encaixe hexagonal:
O inserto não tem de ser aparafusado na ferramenta: poupa até 50% do tempo de montagem.
O inserto pode ser simplesmente montado com esta ferramenta: utilizar com chave de bocas ou com máquina de aparafusar.
A ferramenta de inserção só precisa de rodar no sentido dos ponteiros do relógio.
A inserção é facilmente removida por desaparafusamento.
Ferramenta exclusivamente para inserção na máquina ou inserção manual (com a ajuda de uma chave de caixa ou de uma chave de bocas) de inserções de rosca autorroscantes com encaixe hexagonal tipos 302 2 e 308 2.
d1 = ferramenta adequada a este diâmetro interior do inserto.
s = encaixe nominal do entre faces do inserto.
G = encaixe quadrado entre faces.
Dimensões
B
100
F
10
G
8
s
4.9
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
71580.060.001
EAN
8715494295550
UBB
500505986686
UNSPSC
31162802