Ferramentas para insertos
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
Insertos & Reparação de roscas
Ferramentas para insertos
71580
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
Ferramenta para inserto auto cortante com sextavado tipo 6102 Aço Sem tratamento de superficie
Previous
Next
Referência
71580
Marca
Fabory
Material
Aço
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Info
Vantagens da ferramenta manual e da máquina para insertos auto roscantes com encaixe hexagonal:
O inserto não tem de ser aparafusado na ferramenta: poupa até 50% do tempo de montagem.
O inserto pode ser simplesmente montado com esta ferramenta: utilizar com chave de bocas ou com máquina de aparafusar.
A ferramenta de inserção só precisa de rodar no sentido dos ponteiros do relógio.
A inserção é facilmente removida por desaparafusamento.
Ferramenta exclusivamente para inserção na máquina ou inserção manual (com a ajuda de uma chave de caixa ou de uma chave de bocas) de inserções de rosca autorroscantes com encaixe hexagonal tipos 302 2 e 308 2.
d1 = ferramenta adequada a este diâmetro interior do inserto.
s = encaixe nominal do entre faces do inserto.
G = encaixe quadrado entre faces.
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Marca
Fabory
Material
Aço
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Info
Vantagens da ferramenta manual e da máquina para insertos auto roscantes com encaixe hexagonal:
O inserto não tem de ser aparafusado na ferramenta: poupa até 50% do tempo de montagem.
O inserto pode ser simplesmente montado com esta ferramenta: utilizar com chave de bocas ou com máquina de aparafusar.
A ferramenta de inserção só precisa de rodar no sentido dos ponteiros do relógio.
A inserção é facilmente removida por desaparafusamento.
Ferramenta exclusivamente para inserção na máquina ou inserção manual (com a ajuda de uma chave de caixa ou de uma chave de bocas) de inserções de rosca autorroscantes com encaixe hexagonal tipos 302 2 e 308 2.
d1 = ferramenta adequada a este diâmetro interior do inserto.
s = encaixe nominal do entre faces do inserto.
G = encaixe quadrado entre faces.