text.skipToContent text.skipToNavigation

Ferramenta de inserção de anéis Stahlwille 732/40 41 mm


Para chaves dinamométricas de acionamento quadradoFixação por pino de bloqueioCrómio sobre níquel, acabamento durável e à prova de lascasForjado a gota, endurecido e arrefecido em banho de óleoExtremamente resistente, excecionalmente durável

Referência G0665.410.001
Largura da chave (mm)
Desenho Jogo de punções
Tamanho da ligação 14x18 mm
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 225
Embalado por 1

Especificações

Largura da chave (mm) 41
Desenho Jogo de punções
Tamanho da ligação 14x18 mm
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 225
Type Ratchet Attachment

Descrição

Para chaves dinamométricas de acionamento quadradoFixação por pino de bloqueioCrómio sobre níquel, acabamento durável e à prova de lascasForjado a gota, endurecido e arrefecido em banho de óleoExtremamente resistente, excecionalmente durável

Números do artigo

Referência G0665.410.001
EAN 4018754034345
UBB 203125070474
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 58224041
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.