text.skipToContent text.skipToNavigation

Ferramenta de desmontagem Knipex 1620-160 SB


Ferramenta de desencapar Para desencapar todos os cabos redondos comuns. Alavanca de fixação auto-ajustável. Com parafuso de ajuste para regulação da profundidade de corte. Lâmina rotativa para cortes circulares e longitudinais. Lâmina de reserva no interior do cabo. Pega segura devido ao material macio do cabo e da alavanca de fixação para evitar o des

Referência K1016.620.161
Secção longitudinal Sim
Borda redonda Sim
Corte em espiral Sim
Profundidade do entalhe ajustável Sim
Diâmetro da gama de tiras (mm) 4 - 16
Embalado por 1

Especificações

Secção longitudinal Sim
Borda redonda Sim
Corte em espiral Sim
Profundidade do entalhe ajustável Sim
Diâmetro da gama de tiras (mm) 4 - 16
Marca Knipex
Peso por peça (g) 76
Type Stripping Tool

Descrição

Ferramenta de desencapar Para desencapar todos os cabos redondos comuns. Alavanca de fixação auto-ajustável. Com parafuso de ajuste para regulação da profundidade de corte. Lâmina rotativa para cortes circulares e longitudinais. Lâmina de reserva no interior do cabo. Pega segura devido ao material macio do cabo e da alavanca de fixação para evitar o deslizamento. - Capacidades de corte (diâmetro): Ø 4,0 - 16,0mm

Números do artigo

Referência K1016.620.161
EAN 4003773060451
UBB 500504101204
UNSPSC 27111510
Artigo do fabricante nr 16 20 16 SB
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.