text.skipToContent text.skipToNavigation

Ferramenta Bosch advancedimpochrive 18


Referência 8J831918
Tensão nominal (V) 18
Largura 156
Altura 66
Comprimento (mm) 218
Capacidade das pilhas (Ah) 1.5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.2
Binário máximo (Nm) 130
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Largura 156
Altura 66
Comprimento (mm) 218
Capacidade das pilhas (Ah) 1.5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.2
Binário máximo (Nm) 130
Inserção da ferramenta Quadrado externo de 1/4 de polegada
Impactos (1/min) 3200
Adequado para o diâmetro do parafuso (mm) 8-8
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 0-2600
Peso sem o pack de pilhas (kg) 0.9
Número de pilhas incluídas 0
Com carregador de pilhas Não
Marca Bosch
Model Advanced Impactdrive 18
Type Cordless Impact Wrench

Números do artigo

Referência 8J831918
EAN 4059952575025
UBB 500583501043
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 0603980303
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.