text.skipToContent text.skipToNavigation

Feixe de cabos Fischer sha kp


O fischer cable harness SHA KB para fácil conexão de dois fischer cable harness SHA's com apenas um ponto de fixação.

Referência 58142FIS
Adequado para a integridade do circuito Não
Marca Fischer
Características principais Functioning - Cable bundles can be laid in the cable harness SHA. The seal makes it easy to lay cables at a later date. - The cable harness SHA can either be affixed with ClipFix plus, installation base MS or with plugs and screws. - Several SHA cable harnesses can be combined below one another. - The SHA cable harnesses can also be lined up adjacent to one another with the connection piece SHA KP. - The maximum installation distance of 80 cm must not be exceeded. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Peso por peça (g) 3.794
Embalado por 1

Especificações

Adequado para a integridade do circuito Não
Marca Fischer
Características principais Functioning - Cable bundles can be laid in the cable harness SHA. The seal makes it easy to lay cables at a later date. - The cable harness SHA can either be affixed with ClipFix plus, installation base MS or with plugs and screws. - Several SHA cable harnesses can be combined below one another. - The SHA cable harnesses can also be lined up adjacent to one another with the connection piece SHA KP. - The maximum installation distance of 80 cm must not be exceeded. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Peso por peça (g) 3.794

Descrição

O fischer cable harness SHA KB para fácil conexão de dois fischer cable harness SHA's com apenas um ponto de fixação.

Números do artigo

Referência 58142FIS
EAN 4006209581421
UBB 500616761150
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 58142
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.