Cadeado
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
Equipamento Lojas
Dobradiças & fechaduras
Cadeado
7Z010024
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
Fechadura de cilindro Abus 160/40 b/dfnli
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Referência
7Z010024
Cor
Aço inoxidável
Adequado para utilização no exterior
Sim
Largura da argola (mm)
24
Diâmetro da argola (mm)
6
Largura do fecho (mm)
42
Número de chaves
1
Caixa de bloqueio do material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Aço inoxidável
Adequado para utilização no exterior
Sim
Largura da argola (mm)
24
Diâmetro da argola (mm)
6
Largura do fecho (mm)
42
Número de chaves
1
Caixa de bloqueio do material
Aço inoxidável
Altura da argola (mm)
22
Manilha de material (bloqueio)
Aço
Modelo de disco
Não
Com fechadura de combinação
Sim
Com chave igual
Sim
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7Z010024
EAN
4003318350139
UBB
500693890674
UNSPSC
48102100
Artigo do fabricante nr
35013