Roupa não inflamável
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
Roupa de trabalho
Roupa não inflamável
6F855673
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
Fato de proteção Probatex Essential 5320 azul-marinho 68
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Referência
6F855673
Cor
Azul
Isolado
Não
Resistente ao óleo
Não
Resistente a produtos químicos
Não
Versão anti-estática
Sim
Material
Outro
Versão ignífuga
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Azul
Isolado
Não
Resistente ao óleo
Não
Resistente a produtos químicos
Não
Versão anti-estática
Sim
Material
Outro
Versão ignífuga
Sim
Botão de fecho
Sim
Capota amovível
Não
Adequado para sobrepressão
Não
Estanque ao fluido
Não
Descartável
Não
Tipo de ajuste
1/1 de comprimento
Repelente de água
Não
Alta visibilidade (cores de sinalização)
Não
Com faixas reflectoras
Não
Género
Linho
Tamanho da sonda
68 - 68
Peso do material (g/m²)
350
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343
Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471
Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612
Sim
Lavável na máquina
Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611
Sim
Estanqueidade
Não
Com ligação de ar fresco
Não
Marca
OXXA Essential
Model
Probatex
Safety
Y/Y/Y
Type
Overall
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6F855673
EAN
8718249024344
UBB
500513830603
UNSPSC
53100000
Artigo do fabricante nr
21532068