text.skipToContent text.skipToNavigation

Fato de proteção descartável OXXA Essential 8200 TYPE 5/6 Branco 3XL


Referência 8V985057
Cor Branco
Isolado Não
Resistente ao óleo Não
Resistente a produtos químicos Sim
Versão anti-estática Sim
Material Outro
Versão ignífuga Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Branco
Isolado Não
Resistente ao óleo Não
Resistente a produtos químicos Sim
Versão anti-estática Sim
Material Outro
Versão ignífuga Não
Botão de fecho Não
Capota amovível Não
Adequado para sobrepressão Não
Estanque ao fluido Não
Descartável Sim
Tipo de ajuste Tamanho normal
Repelente de água Não
Tamanho (US/CA) XXXL
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Não
Género Linho
Tamanho da sonda 8 - 8
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Lavável na máquina Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Estanqueidade Não
Com ligação de ar fresco Não
Marca OXXA Essential
Model Omar
Type Overall

Números do artigo

Referência 8V985057
EAN 8718249058547
UBB 500715800180
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr 27820008
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.