O 3M™ Protective Coverall 4532+ tem um tratamento de material especializado único que oferece uma maior retenção de líquidos com repelência acrescida de óleo e álcool. Certificado para o Tipo 5 para partículas perigosas e para o Tipo 6 para salpicos químicos limitados, oferece o conforto macio e super respirável de um SSMMS com o desempenho melhorado em termos de líquidos normalmente associado a um laminado. Utilize o 3M™ Protective Coverall 4532+ para proteção contra salpicos químicos limitados, líquidos e poeiras tóxicas, incluindo partículas nucleares. Cumpre uma variedade de normas para vestuário de proteção contra produtos químicos, incluindo a EN 1149 Proteção antiestática, EN 1073-2 Resistência a partículas nucleares, EN ISO 13688, Salpicos de líquidos de tipo 6 EN 13034 e Poeiras de tipo 5 EN ISO 13982-1. Pode identificá-lo facilmente com o triângulo azul claro no fato azul, que é feito do mesmo SSMMS de 52 g/m² que o resto. Este macacão inclui apenas um tratamento especializado do material que oferece uma repelência melhorada a líquidos com um desempenho acrescido em termos de óleo e álcool. O macacão de proteção 3M 4532+ é macio e respirável, mas robusto e forte, com um peso de 52 g/m². É fabricado com SSMMS, que é uma camada de spunbond no interior e uma camada dupla no exterior e 2 camadas de material fundido no meio. O Spunbond actua como resistência suave e proteção contra salpicos, enquanto as camadas Meltblown fornecem uma intrincada rede multicamadas de microfibras que filtram as partículas secas. Suave, respirável e muito leve, o material não tecido permite uma libertação mais fácil do calor e da humidade do corpo, proporcionando um conforto de utilização prolongado para uma maior produtividade no local de trabalho.