Test catalogus aantal
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
Roupa de trabalho
Roupa resistente a químicos
4515OL3M
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
Fato de proteção 3M 4515 Laranja L
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4515OL3M
Cor
Orange
Isolado
Não
Resistente ao óleo
Não
Resistente a produtos químicos
Sim
Versão anti-estática
Não
Material
Polipropileno (PP)
Versão ignífuga
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 20
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Orange
Isolado
Não
Resistente ao óleo
Não
Resistente a produtos químicos
Sim
Versão anti-estática
Não
Material
Polipropileno (PP)
Versão ignífuga
Não
Botão de fecho
Não
Capota amovível
Não
Adequado para sobrepressão
Não
Estanque ao fluido
Sim
Descartável
Sim
Tipo de ajuste
Tamanho normal
Repelente de água
Sim
Tamanho (US/CA)
L
Alta visibilidade (cores de sinalização)
Não
Com faixas reflectoras
Não
Género
Linho
Peso do material (g/m²)
50
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343
Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471
Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612
Não
Lavável na máquina
Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611
Não
Estanqueidade
Não
Com ligação de ar fresco
Não
Marca
3M
Peso por peça (g)
6453
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4515OL3M
EAN
4046719400928
UBB
500614558665
UNSPSC
46181503
Artigo do fabricante nr
4515OL