text.skipToContent text.skipToNavigation

Fato de proteção 3M 4515 Laranja 3XL


Referência 4515O3XL3M
Cor Orange
Isolado Não
Resistente ao óleo Não
Resistente a produtos químicos Sim
Versão anti-estática Não
Material Polipropileno (PP)
Versão ignífuga Não
Embalado por 20
Apenas embalagem completa

Especificações

Cor Orange
Isolado Não
Resistente ao óleo Não
Resistente a produtos químicos Sim
Versão anti-estática Não
Material Polipropileno (PP)
Versão ignífuga Não
Botão de fecho Não
Capota amovível Não
Adequado para sobrepressão Não
Estanque ao fluido Sim
Descartável Sim
Tipo de ajuste Tamanho normal
Repelente de água Sim
Tamanho (US/CA) XXXL
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Não
Género Linho
Peso do material (g/m²) 50
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Lavável na máquina Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Estanqueidade Não
Com ligação de ar fresco Não
Marca 3M
Peso por peça (g) 6483
Código do produto 6210109800

Números do artigo

Referência 4515O3XL3M
EAN 4046719400997
UBB 500614558418
UNSPSC 46181503
Artigo do fabricante nr 4515O3XL
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.