text.skipToContent text.skipToNavigation

Fato de proteção 3M 4510 Branco XL


O 3M™ Protective Coverall 4510 oferece uma proteção económica contra agentes infecciosos, determinadas poeiras perigosas e salpicos limitados de líquidos. O nosso laminado PE inclui micro poros que permitem que o calor e a humidade se evaporem da pele e saiam através do fato, oferecendo uma solução leve e confortável, mas protetora. O macacão de proteção 3M™ 4510 com certificação CAT III oferece proteção contra poeiras perigosas do Tipo 5 e proteção contra salpicos de líquidos do Tipo 6. O macacão de proteção 3M 4510 cumpre uma variedade de normas para vestuário de proteção contra produtos químicos, incluindo a EN 14126 Agentes infecciosos, EN 1073-2 Resistência a partículas nucleares, EN 1149, EN ISO 13688, Salpicos de líquidos do Tipo 6 EN 13034 e Poeiras do Tipo 5 EN ISO 13982-1. Inclui um capuz de 2 painéis bem coberto e um fecho de correr de 2 vias com aba de proteção contra tempestades. A cintura, os punhos e os tornozelos elásticos garantem conforto e uma cobertura que se mantém no sítio. O material branco e limpo é fabricado através da laminação de uma película de polietileno sobre uma base de polipropileno não tecido macio, com um nível de cotão ultra-baixo e resistente. O revestimento anti-estático reduz a descarga estática e ajuda a minimizar o risco de faíscas e ignição. O macacão é leve e macio, e os microporos permitem a evaporação da humidade, ao mesmo tempo que oferecem uma proteção ligeira contra salpicos de produtos químicos.

Referência 4510XL3M
Cor Branco
Isolado Não
Resistente ao óleo Sim
Resistente a produtos químicos Sim
Versão anti-estática Sim
Embalado por 20
Apenas embalagem completa

Especificações

Cor Branco
Isolado Não
Resistente ao óleo Sim
Resistente a produtos químicos Sim
Versão anti-estática Sim
Material Polipropileno (PP)
Versão ignífuga Não
Botão de fecho Não
Capota amovível Não
Adequado para sobrepressão Não
Estanque ao fluido Sim
Descartável Sim
Tipo de ajuste Tamanho normal
Repelente de água Sim
Tamanho (US/CA) XL
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Não
Género Linho
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Lavável na máquina Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Estanqueidade Não
Com ligação de ar fresco Não
Marca 3M
Peso por peça (g) 4713
Código pautal 62101098
Model 4510

Descrição

O 3M™ Protective Coverall 4510 oferece uma proteção económica contra agentes infecciosos, determinadas poeiras perigosas e salpicos limitados de líquidos. O nosso laminado PE inclui micro poros que permitem que o calor e a humidade se evaporem da pele e saiam através do fato, oferecendo uma solução leve e confortável, mas protetora. O macacão de proteção 3M™ 4510 com certificação CAT III oferece proteção contra poeiras perigosas do Tipo 5 e proteção contra salpicos de líquidos do Tipo 6. O macacão de proteção 3M 4510 cumpre uma variedade de normas para vestuário de proteção contra produtos químicos, incluindo a EN 14126 Agentes infecciosos, EN 1073-2 Resistência a partículas nucleares, EN 1149, EN ISO 13688, Salpicos de líquidos do Tipo 6 EN 13034 e Poeiras do Tipo 5 EN ISO 13982-1. Inclui um capuz de 2 painéis bem coberto e um fecho de correr de 2 vias com aba de proteção contra tempestades. A cintura, os punhos e os tornozelos elásticos garantem conforto e uma cobertura que se mantém no sítio. O material branco e limpo é fabricado através da laminação de uma película de polietileno sobre uma base de polipropileno não tecido macio, com um nível de cotão ultra-baixo e resistente. O revestimento anti-estático reduz a descarga estática e ajuda a minimizar o risco de faíscas e ignição. O macacão é leve e macio, e os microporos permitem a evaporação da humidade, ao mesmo tempo que oferecem uma proteção ligeira contra salpicos de produtos químicos.

Números do artigo

Referência 4510XL3M
EAN 4046719401611
UBB 500614557592
UNSPSC 46181503
Artigo do fabricante nr 4510XL
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.