text.skipToContent text.skipToNavigation

Fato de chuva essencial OXXA PU Stretch azul marinho XXL


Referência 5K452604
Cor Azul
Isolado Não
Resistente ao óleo Não
Resistente a produtos químicos Não
Versão anti-estática Não
Material Polyester (PET)
Versão ignífuga Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Isolado Não
Resistente ao óleo Não
Resistente a produtos químicos Não
Versão anti-estática Não
Material Polyester (PET)
Versão ignífuga Não
Botão de fecho Não
Capota amovível Não
Adequado para sobrepressão Não
Estanque ao fluido Sim
Descartável Não
Tipo de ajuste 1/1 de comprimento
Repelente de água Sim
Tamanho (US/CA) XXL
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Não
Género Linho
Tamanho da sonda 7 - 7
Peso do material (g/m²) 170
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Sim
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Proteção contra o calor e a chama de acordo com a norma EN 11612 Não
Lavável na máquina Não
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Estanqueidade Sim
Com ligação de ar fresco Não
Marca OXXA Essential
Código pautal 62104000
Model Waldo
Type Rain Suit

Números do artigo

Referência 5K452604
EAN 8718249023590
UBB 500513873355
UNSPSC 46181506
Artigo do fabricante nr 24510007
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.