text.skipToContent text.skipToNavigation

Fan-type disc POLIVLIES dm115xHmm medium granulation PFERD


Referência 4J084472
Aplicação Esmerilhamento
Forma Dobrado
Espessura (mm) 19.05
Número máximo de rotações (1/min) 13300
Diâmetro 115
Diâmetro do disco (mm) 114.3
Eixo de fixação (mm) 22.23
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Forma Dobrado
Espessura (mm) 19.05
Número máximo de rotações (1/min) 13300
Diâmetro 115
Diâmetro do disco (mm) 114.3
Eixo de fixação (mm) 22.23
Granulação 180
Adequado para plástico Sim
Adequado para asfalto Não
Adequado para tijolo Não
Adequado para betão Não
Adequado para betão/pedra de betão Não
Adequado para betão armado Não
Adequado para tubos de ferro fundido Não
Adequado para pedra azul Não
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para metal Sim
Adequado para pedra natural Não
Adequado para chamotte Não
Adequado para betão lavado Não
Adequado para telhas Não
Disco de diamante Não
Diâmetro do furo 22.23
Adequado para madeira Não
Roda da taça Não
Tipo de partícula Corundum
Adequado para betão celular Não
Finura do tecido não tecido Finura média
Dispositivo de retenção X-Lock Não
Segmentação Nenhum
Placa de suporte do material Outro
Disco de lamelas Sim
Marca Pferd

Números do artigo

Referência 4J084472
EAN 4007220748343
UBB 500582100193
UNSPSC 31191506
Artigo do fabricante nr 44694102
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.