Discos de lamelas
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
Discos de lamelas
0X477267
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
Fan-type disc POLIVLIES dm115xHmm fine granulation PFERD
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0X477267
Aplicação
Esmerilhamento
Forma
Dobrado
Espessura (mm)
19.05
Número máximo de rotações (1/min)
13300
Diâmetro
115
Diâmetro do disco (mm)
114.3
Eixo de fixação (mm)
22.23
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Aplicação
Esmerilhamento
Forma
Dobrado
Espessura (mm)
19.05
Número máximo de rotações (1/min)
13300
Diâmetro
115
Diâmetro do disco (mm)
114.3
Eixo de fixação (mm)
22.23
Granulação
240
Adequado para plástico
Sim
Adequado para asfalto
Não
Adequado para tijolo
Não
Adequado para betão
Não
Adequado para betão/pedra de betão
Não
Adequado para betão armado
Não
Adequado para tubos de ferro fundido
Não
Adequado para pedra azul
Não
Adequado para tijolo de silicato de cálcio
Não
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para metal
Sim
Adequado para pedra natural
Não
Adequado para chamotte
Não
Adequado para betão lavado
Não
Adequado para telhas
Não
Disco de diamante
Não
Diâmetro do furo
22.23
Adequado para madeira
Não
Roda da taça
Não
Tipo de partícula
Corundum
Adequado para betão celular
Não
Finura do tecido não tecido
Finura fina
Dispositivo de retenção X-Lock
Não
Segmentação
Nenhum
Placa de suporte do material
Outro
Disco de lamelas
Sim
Marca
Pferd
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0X477267
EAN
4007220748350
UBB
500573897237
UNSPSC
31191506
Artigo do fabricante nr
44694103